Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.3125 po
- Extérieur Diamètre0.5000 po
- Global Largeur0.3750 po
- Poids0.009 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier 1014
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- Description longueLe roulement à aiguilles B-56;PBL449 avec un type à fermeture ouverte présente un diamètre d’alésage de 0.3125 po, un diamètre extérieur de 0.5000 po, une largeur totale de 0.3750 po et un poids de 0.009 lb, ce qui le rend idéal pour les petits assemblages d’engrenages et les moteurs électriques.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantB-56, PBL449
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier 1014
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné