Motion
B-57;PB;L068

JTEKT KOYO (NRB)
B-57;PB;L068

Roulement à rouleaux à aiguilles - extrémité ouverte, 0.3125 po de diamètre extérieur, 0.5000 po de diamètre extérieur, 0.4375 po de largeur
N° D’ARTICLE MI10331458
N° MFRB-57;PB;L068
Prix9.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

JTEKT KOYO (NRB)
B-57;PB;L068

Roulement à rouleaux à aiguilles - extrémité ouverte, 0.3125 po de diamètre extérieur, 0.5000 po de diamètre extérieur, 0.4375 po de largeur
N° D’ARTICLE MI10331458
N° MFRB-57;PB;L068
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
Prix9.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.3125 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.5000 po
  • Global Largeur  
    0.4375 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier 1014
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de coupelle dessinée
    Extrémité ouverte
  • Capacité de charge dynamique
    6.33 kN
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles B-57;PB;L068 présente un diamètre d’alésage de 0.3125 po, un diamètre extérieur de 0.5000 po et une largeur totale de 0.5000 po, ce qui le rend adapté aux applications de transmission compactes et industrielles légères.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    B-57, L068, PB
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier 1014
  • Rpm max.
    8300 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné

Aperçu

Description du fabricant
B-57; PBL068 CYLINDRE AIGUILLE