Motion
B-57;PDL449

JTEKT KOYO (NRB)
B-57;PDL449

Roulement à rouleaux à aiguilles - 0.3125 po de diamètre, 0.5000 po de diamètre extérieur, 0.4375 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI10331459
N° MFRB-57;PDL449
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

JTEKT KOYO (NRB)
B-57;PDL449

Roulement à rouleaux à aiguilles - 0.3125 po de diamètre, 0.5000 po de diamètre extérieur, 0.4375 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI10331459
N° MFRB-57;PDL449
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.3125 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.5000 po
  • Global Largeur  
    0.4375 po
  • Poids
    0.011 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier 1014
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles B-57;PDL449 avec un type à fermeture ouverte présente un diamètre d’alésage de 0.3125 po, un diamètre extérieur de 0.5000 po, une largeur totale de 0.4375 po et un poids de 0.011 lb, ce qui le rend idéal pour les composants automobiles et les petites machines.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    B-57, PDL449
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier 1014
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné

Aperçu

Description du fabricant
B-57;PDL449