Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.3750 po
- Extérieur Diamètre0.5625 po
- Global Largeur0.3125 po
- Poids0.008 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier 1014
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- Description longueLe roulement à aiguilles B-65;PBL449 avec un type à fermeture ouverte présente un diamètre d’alésage de 0.3750 po, un diamètre extérieur de 0.5625 po, une largeur totale de 0.3125 po et un poids de 0.008 lb, ce qui le rend adapté aux équipements de précision et aux systèmes d’engrenages compacts.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantB-65, PBL449
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier 1014
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné