Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.0000 po
- Extérieur Diamètre1.3125 po
- Global Largeur1.2500 po
- Poids0.154 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier 1014
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- Description longueLe roulement à aiguilles BH-1620;PDL125 avec un type de fermeture ouverte présente un diamètre d’alésage de 1.0000 po, un diamètre extérieur de 1.3125 po, une largeur totale de 1.2500 po et un poids de 0.154 lb, ce qui le rend adapté aux applications de transmission et de construction lourdes.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantBH-1620, PDL125
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier 1014
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné