Motion
BH-2216;PDL449

JTEKT KOYO (NRB)
BH-2216;PDL449

Roulement à rouleaux à aiguilles - 1.3750 po de diamètre, 1.7500 po de diamètre extérieur, 1.0000 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI10331480
N° MFRBH-2216;PDL449
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

JTEKT KOYO (NRB)
BH-2216;PDL449

Roulement à rouleaux à aiguilles - 1.3750 po de diamètre, 1.7500 po de diamètre extérieur, 1.0000 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI10331480
N° MFRBH-2216;PDL449
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.3750 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.7500 po
  • Global Largeur  
    1.0000 po
  • Poids
    0.194 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier 1014
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles BH-2216;PDL449 avec un type de fermeture ouverte présente un diamètre d’alésage de 1.3750 po, un diamètre extérieur de 1.7500 po, une largeur totale de 1.0000 po et un poids de 0.194 lb, ce qui le rend approprié pour les applications de construction et de transmission.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BH-2216, PDL449
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier 1014
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné

Aperçu

Description du fabricant
BH-2216;PDL449
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good