Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.7500 po
- Extérieur Diamètre1.0000 po
- Global Largeur0.6250 po
Détails
- Matériau du roulementAcier 1010
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier
- Type de fermetureOuvert
- Description longueLe roulement à aiguilles J-1210;PDL449 avec fermeture ouverte présente un diamètre d'alésage de 0.7500 po, un diamètre extérieur de 1.0000 po et une largeur totale de 0.6250 po, ce qui le rend idéal pour les assemblages de transmission compacts.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantJ-1210, PDL449
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier 1010
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
- SérieJ