Motion
J-812;PBL449

JTEKT KOYO (NRB)
J-812;PBL449

Roulement à rouleaux à aiguilles - 0.5000 po de diamètre, 0.6875 po de diamètre extérieur, 0.7500 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI10331523
N° MFRJ-812;PBL449
Prix9.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

JTEKT KOYO (NRB)
J-812;PBL449

Roulement à rouleaux à aiguilles - 0.5000 po de diamètre, 0.6875 po de diamètre extérieur, 0.7500 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI10331523
N° MFRJ-812;PBL449
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
Prix9.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.5000 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.6875 po
  • Global Largeur  
    0.7500 po
  • Poids
    0.024 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier 1010
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles J-812;PBL449 avec fermeture ouverte présente un diamètre d’alésage de 0.5000 po, un diamètre extérieur de 0.6875 po, une largeur totale de 0.7500 po et un poids de 0.024 lb, ce qui le rend idéal pour les systèmes d’entraînement industriels.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    J-812, PBL449
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier 1010
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Série
    J

Aperçu

Description du fabricant
J-812;PB;ROULEAU À AIGUILLE L449 BRG