Motion
JH-1412;PDL449

JTEKT KOYO (NRB)
JH-1412;PDL449

Roulement à rouleaux à aiguilles - 0.8750 po de diamètre, 1.8750 po de diamètre extérieur, 0.7500 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI10331525
N° MFRJH-1412;PDL449
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

JTEKT KOYO (NRB)
JH-1412;PDL449

Roulement à rouleaux à aiguilles - 0.8750 po de diamètre, 1.8750 po de diamètre extérieur, 0.7500 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI10331525
N° MFRJH-1412;PDL449

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.8750 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.8750 po
  • Global Largeur  
    0.7500 po
  • Poids
    0.066 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier 1010
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles JH-1412;PDL449 avec fermeture ouverte présente un diamètre d’alésage de 0.8750 po, un diamètre extérieur de 1.8750 po, une largeur totale de 0.7500 po et un poids de 0.066 lb, ce qui le rend idéal pour les applications industrielles à forte charge.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    JH-1412, PDL449
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier 1010
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Série
    JH

Aperçu

Description du fabricant
JH-1412;PD; L449 CYLINDRE AIGUILLE