Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre25 mm
- Extérieur Diamètre29 mm
- Global Largeur10 mm
- Poids0.02 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier
- Description longueL’assemblage de cage à aiguilles K25X29X10H présente un diamètre d’alésage de 25 mm, un diamètre extérieur de 29 mm, une largeur de 10 mm et un poids de 0.02 lb, ce qui le rend adapté aux applications légères.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantK25X29X10H
- Page de produit du fabricant
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles
- Capacité de charge dynamique radiale9.61 kN
- Capacité de charge statique radiale14.6 kN
- SérieK