Motion
NAXR45TN
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 45 mm, diamètre extérieur de 65 mm, largeur de 32 mm
N° D’ARTICLE MI10331566
N° MFRNAXR45TN
Prix451.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 45 mm, diamètre extérieur de 65 mm, largeur de 32 mm
N° D’ARTICLE MI10331566
N° MFRNAXR45TN
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
Prix451.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Extérieur Diamètre  
    65 mm
  • Global Largeur  
    32 mm
  • Poids
    0.79 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Polymère
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles NAXR45TN présente un diamètre d'alésage de 45 mm, un diamètre extérieur de 65 mm, une largeur totale de 32 mm et un poids de 0.79 lb, ce qui le rend idéal pour les machines exigeantes.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    NAXR45TN
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    52100 Acier de roulement
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    24.9 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    51.8 kN
  • Série
    NAXR

Aperçu

Description du fabricant
NAXR45TN
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon