Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.5000 po
- Extérieur Diamètre0.7505 po
- Global Largeur0.5000 po
- Poids0.02 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier 1014
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cagePolymère
- Description longueLe roulement à aiguilles RC-081208;PBL068 présente un diamètre d’alésage de 0.5000 po, un diamètre extérieur de 0.7505 po, une largeur totale de 0.5000 po et un poids de 0.02 lb, ce qui le rend adapté aux entraînements industriels et aux systèmes de transmission compacts.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantPBL068, RC-081208
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier 1014
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné