Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.6250 po
- Extérieur Diamètre0.8750 po
- Global Largeur0.6250 po
- Poids0.029 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier 1014
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cagePolymère
- Description longueLe roulement à aiguilles RC-101410;PBL068 présente un diamètre d’alésage de 0.6250 po, un diamètre extérieur de 0.8750 po, une largeur totale de 0.6250 po et un poids de 0.029 lb, ce qui le rend idéal pour les boîtes de vitesses industrielles et les systèmes de transmission.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantPBL068, RC-101410
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier 1014
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné