Motion
RCB-101416-FS;PBL068

JTEKT KOYO (NRB)
RCB-101416-FS;PBL068

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 0.6250 po, diamètre extérieur de 0.8750 po, largeur de 1.0000 po
N° D’ARTICLE MI10331718
N° MFRRCB-101416-FS;PBL068
Prix57.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

JTEKT KOYO (NRB)
RCB-101416-FS;PBL068

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 0.6250 po, diamètre extérieur de 0.8750 po, largeur de 1.0000 po
N° D’ARTICLE MI10331718
N° MFRRCB-101416-FS;PBL068
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
Prix57.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.6250 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.8750 po
  • Global Largeur  
    1.0000 po
  • Poids
    0.051 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier 1014
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Polymère
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles RCB-101416-FS;PBL068 présente un diamètre de 0.6250 po, un diamètre extérieur de 0.8750 po, une largeur hors tout de 1.0000 po et un poids de 0.051 lb, ce qui le rend approprié pour les systèmes industriels scellés.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    PBL068, RCB-101416-FS
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier 1014
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné

Aperçu

Description du fabricant
RCB-101416-FS;PB;ROULEAU À AIGUILLE L068 BRG