Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.7500 po
- Extérieur Diamètre1.0000 po
- Global Largeur1.0000 po
- Poids0.057 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier 1014
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cagePolymère
- Description longueLe roulement à aiguilles RCB-121616;PBL068 est doté d’un diamètre d’alésage de 0.7500 po, d’un diamètre extérieur de 1.0000 po, d’une largeur hors tout de 1.0000 po et d’un poids de 0.057 lb, ce qui le rend idéal pour les assemblages de transmission à forte charge.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantPBL068, RCB-121616
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier 1014
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné