Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.0000 po
- Extérieur Diamètre1.3125 po
- Global Largeur1.0630 po
- Poids0.001 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier 1014
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cagePolymère
- Description longueLe roulement à aiguilles RCB-162117;PBL068 est doté d’un diamètre d’alésage de 1.0000 po, d’un diamètre extérieur de 1.3125 po, d’une largeur totale de 1.0630 po et d’un poids de 0.001 lb, ce qui le rend adapté aux applications industrielles à largeur étendue.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantPBL068, RCB-162117
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier 1014
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné