Motion
RCB-162117;PDL125

JTEKT KOYO (NRB)
RCB-162117;PDL125

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 1.0000 po, diamètre extérieur de 1.3125 po, largeur de 1.0630 po
N° D’ARTICLE MI10331721
N° MFRRCB-162117;PDL125
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

JTEKT KOYO (NRB)
RCB-162117;PDL125

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 1.0000 po, diamètre extérieur de 1.3125 po, largeur de 1.0630 po
N° D’ARTICLE MI10331721
N° MFRRCB-162117;PDL125
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.0000 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.3125 po
  • Global Largeur  
    1.0630 po
  • Poids
    0.001 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier 1014
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Polymère
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles RCB-162117;PDL125 présente un diamètre d’alésage de 1.0000 po, un diamètre extérieur de 1.3125 po, une largeur hors tout de 1.0630 po et un poids de 0.001 lb, ce qui le rend idéal pour les systèmes mécaniques à usage intensif.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    PDL125, RCB-162117
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier 1014
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné

Aperçu

Description du fabricant
RCB-162117;PD;L125 ROULEAU À AIGUILLE BRG