Motion
IDF3E-20-A
Séchoir à air réfrigéré
N° D’ARTICLE MI10332167
N° MFRIDF3E-20-A
Prix1,243.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Séchoir à air réfrigéré
N° D’ARTICLE MI10332167
N° MFRIDF3E-20-A
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
Prix1,243.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    18 kg

Détails

  • Pays d’origine
    SG

Aperçu

Description du fabricant
IDF3E-20-A IDFE, AIR RÉFRIGÉRÉ
  • Fonctionnement à 50/60 Hz
  • Température d'arrivée d'air max. : 122°F (50°C)
  • Débit max. aux conditions nominales : 241 scfm 12.4 m3/min (ANR) @37°F (3°C) PDP
  • Les: NPT connexions sont standard, des adaptateurs R/Rc sont disponibles

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté