Motion
ISA3-GCP-3LB-L1

SMC CORP OF AMERICA
ISA3-GCP-3LB-L1

Dépisteur numérique des écarts
N° D’ARTICLE MI10333671
N° MFRISA3-GCP-3LB-L1
Prix997.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ISA3-GCP-3LB-L1

Dépisteur numérique des écarts
N° D’ARTICLE MI10333671
N° MFRISA3-GCP-3LB-L1
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
Prix997.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    125 g

Détails

  • Série
    ISA

Aperçu

Description du fabricant
ISA3-GCP-3LB-L1 ISA3 ÉCART NUMÉRIQUE
  • Vérifier le positionnement de la pièce avec ce capteur et cet écran multifonction
  • Plages de distance 3  : 0.01-0.03mm, 0.02-0.15mm et 0.05-0.30mm
  • 3 unités de pression : kPa, bar, psi
  • 1 ou 2 sorties de commutation (NPN ou PNP)
  • Tailles de port : 1/8 Rc ou G (côté alimentation), raccord à une touche ou 1/8 G (côté détection)
  • Options de câble, support, collecteur et unité de commande/régulateur

Les clients ont également acheté