Motion
ISE20A-S-01
Ise20A, capteur de pression numérique, sortie 3 écran 2 avec analogique, Ip40
N° D’ARTICLE MI10333807
N° MFRISE20A-S-01
Prix88.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ise20A, capteur de pression numérique, sortie 3 écran 2 avec analogique, Ip40
N° D’ARTICLE MI10333807
N° MFRISE20A-S-01
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
Prix88.48 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Série
    ISE20

Aperçu

Description du fabricant
ISE20A-S-01 ISE20A, PRESSION NUMÉRIQUE
  • Excellent rapport qualité-prix pour la détection de pression dans les environnements secs
  • Modes de réglage 3  : sélection de fonction simple en 3 étapes
  • Unités de pression 5  : MPa, kPa, kgf/cm2, bar, psi
  • 2 sorties de commutation (NPN ou PNP) plus 1 sortie analogique (V ou mA)
  • Tailles de port : M5 (femelle), 1/8 Rc (mâle), 1/8 NPT (mâle)
  • Options de montage sur support ou panneau

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté