Spécifications
Détails
- Type de connecteur de câbleDroite Type 3 M
- Type de signal d’entréeType de courant 4 à 20 mADC (type d’évier)
- Pression de fonctionnement maximale145 psi
- Type de montageSupport en L
- Type de produitRégulateurs électropneumatiques
- Série/systèmeITV0000
- Définir la plage de pression0.15 à 15 psi
- Tension d’alimentation12 à 15 V c.c.