Motion
ITV2031-21T2BL4

SMC CORP OF AMERICA
ITV2031-21T2BL4

Régulateur électropneumatique - Orifice d’entrée 1/4 po., filetage d’entrée NPTF, droit, filetage de sortie NPTF, droit, 0.15 à 73 psi
N° D’ARTICLE MI10336145
N° MFRITV2031-21T2BL4
Prix463.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ITV2031-21T2BL4

Régulateur électropneumatique - Orifice d’entrée 1/4 po., filetage d’entrée NPTF, droit, filetage de sortie NPTF, droit, 0.15 à 73 psi
N° D’ARTICLE MI10336145
N° MFRITV2031-21T2BL4
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
Prix463.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port d’entrée
    1/4 po
  • Taille du port de sortie
    1/4 po

Détails

  • Type de connecteur de câble
    Type d’angle droit 3 M
  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Type de signal d’entrée
    Type de tension 0 à 5 V c.c.
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Surveiller la sortie
    Sortie analogique 1 à 5 V c.c.
  • Type de montage
    Support plat
  • Type de filetage du port de sortie
    NPTF
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Unité d’affichage de la pression
    psi
  • Type de produit
    Régulateurs électropneumatiques
  • Série/système
    ITV2000
  • Définir la plage de pression
    0.15 à 73 psi
  • Tension d’alimentation
    12 à 15 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
ITV2031-21T2BL4 ITV1000/2000/3000,

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté