Motion
ITV3030-40T3CS

SMC CORP OF AMERICA
ITV3030-40T3CS

Régulateur électropneumatique - Orifice d’entrée 3/8 po., filetage d’entrée NPTF, droit, filetage de sortie NPTF, droit, 0.15 à 73 psi
N° D’ARTICLE MI10336995
N° MFRITV3030-40T3CS
Prix493.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ITV3030-40T3CS

Régulateur électropneumatique - Orifice d’entrée 3/8 po., filetage d’entrée NPTF, droit, filetage de sortie NPTF, droit, 0.15 à 73 psi
N° D’ARTICLE MI10336995
N° MFRITV3030-40T3CS
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
Prix493.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port d’entrée
    3/8 po
  • Taille du port de sortie
    3/8 po

Détails

  • Type de connecteur de câble
    Droite Type 3 M
  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Type de signal d’entrée
    Entrée de présence à 4 points
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Surveiller la sortie
    Aucun
  • Type de montage
    Support en L
  • Type de filetage du port de sortie
    NPTF
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Unité d’affichage de la pression
    MPa
  • Type de produit
    Régulateurs électropneumatiques
  • Série/système
    ITV3000
  • Définir la plage de pression
    0.15 à 73 psi
  • Tension d’alimentation
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
ITV3030-40T3CS ITV1000/2000/3000,

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good