Motion
LEFS16LA-300
Actionneur électrique Lefs, type glisseur, entraînement à vis à billes
N° D’ARTICLE MI10342586
N° MFRLEFS16LA-300
Prix872.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Actionneur électrique Lefs, type glisseur, entraînement à vis à billes
N° D’ARTICLE MI10342586
N° MFRLEFS16LA-300
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
Prix872.64 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ACTIONNEUR ÉLECTRIQUE LEFS16LA-300 LEFS,
  • Tailles de corps : 16, 25, 32, 40
  • Charge de travail maximale : 60 kg
  • Vitesse maximale : 1200 mm/s (câble H, moteur pas à pas, taille 25 ou plus)
  • Plage de course : 50 à 1000 mm par incréments de 50 mm
  • Répétabilité du positionnement : ±0.02 mm
  • Types de moteur : moteur pas-à-pas à charge élevée ou servomoteur à vitesse élevée

Les clients ont également acheté