Motion
LEFSH32LNZH-350

SMC CORP OF AMERICA
LEFSH32LNZH-350

Lefs, actionneur électrique, type glisseur, entraînement à vis à billes, sans moteur
N° D’ARTICLE MI10348246
N° MFRLEFSH32LNZH-350
Prix1,775.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
LEFSH32LNZH-350

Lefs, actionneur électrique, type glisseur, entraînement à vis à billes, sans moteur
N° D’ARTICLE MI10348246
N° MFRLEFSH32LNZH-350
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
Prix1,775.58 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
LEFSH32LNZH-350 FEUILLES, ÉLECTRIQUES
  • Taille du corps : 25, 32, 40
  • Charge de travail maximale : 60 kg
  • Vitesse maximale : 1200mm/s (fil H)
  • Accélération maximale : 20,000 mm/s2
  • Plage de course : 100 à 1000 mm par incréments de 50 mm
  • Répétabilité du positionnement :±0.02 mm

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté