Motion
LEY25DNM1C-100

SMC CORP OF AMERICA
LEY25DNM1C-100

Ley, actionneur électrique, type de tige, sans moteur
N° D’ARTICLE MI10352143
N° MFRLEY25DNM1C-100
Prix884.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
LEY25DNM1C-100

Ley, actionneur électrique, type de tige, sans moteur
N° D’ARTICLE MI10352143
N° MFRLEY25DNM1C-100
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
Prix884.76 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
LEY25DNM1C-100 LEY, ÉLECTRIQUE
  • Tailles de corps : 25, 32, 63
  • Force de poussée maximale : 1,910 N
  • Vitesse maximale : 1000 mm/s
  • Accélération maximale : 5,000 mm/s2
  • Répétabilité du positionnement : ±0.02 mm
  • Plage de course : 30 à 800 mm par incréments de 100 mm

Les clients ont également acheté