Aperçu
- Vanne chimique à 2 ports
- Fonctionne à l'air pour contre-pression 0.5MPa
- Extérieur non métallique
- Diamètre extérieur du tube : 1/8", 3/16 :, 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 3mm, 4mm, 6mm, 10mm, 12mm, 19mm, 25mm
- Orifice : ø4, ø8, ø10, ø16, ø22
- Facteur Cv : 0,35 à 8.0