Motion
MBKB32TN-150Z

SMC CORP OF AMERICA
MBKB32TN-150Z

MB CYLINDRE DE TIGE D’ATTACHE -Z avec diamètre de 32 mm
N° D’ARTICLE MI10357612
N° MFRMBKB32TN-150Z
Prix149.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
MBKB32TN-150Z

MB CYLINDRE DE TIGE D’ATTACHE -Z avec diamètre de 32 mm
N° D’ARTICLE MI10357612
N° MFRMBKB32TN-150Z

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix149.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    32 mm

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Type de montage
    De base/Sans support
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques de biellette
  • Série
    MB-Z

Aperçu

Description du fabricant
MBKB32TN-150Z M(D)BK-Z, CYLINDRE PNEUMATIQUE,
  • Tige non rotative : tige unique à double action
  • Tailles d’alésage : 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
  • Courses de 25mm à 800mm selon la taille de l’alésage
  • Montages : de base, pied, bride avant ou arrière, chape simple ou double et tourillon central
  • Avec ou sans gaine de tige en nylon ou résistante à la chaleur
  • Variété d’interrupteurs et de longueurs de fils de connexion

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon