Motion
NCDGGN50-1200

SMC CORP OF AMERICA
NCDGGN50-1200

CYLINDRE ROND NCG avec diamètre de 50 mm
N° D’ARTICLE MI10391251
N° MFRNCDGGN50-1200
Prix103.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NCDGGN50-1200

CYLINDRE ROND NCG avec diamètre de 50 mm
N° D’ARTICLE MI10391251
N° MFRNCDGGN50-1200
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
Prix103.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    12 po

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Coussin en uréthane
  • Type de matériel
    Bride arrière
  • Aimant
    Intégré
  • Type de montage
    Bride arrière
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Série
    NCG

Aperçu

Description du fabricant
NCDGGN50-1200 NC(D)G, HAUT
  • Tige unique à double action
  • Tailles d’alésage : 3/4, 1, 2, 1 1/4, 1 1/2 et 2 1/2 (po)
  • Accidents vasculaires cérébraux de 1in à 12in
  • Montages : de base, pied, bride, chape ou tourillon
  • Variété d’interrupteurs et de longueurs de fils de connexion

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté