Motion
NCDQ2A40-75DZ-F7NJL-XB14

SMC CORP OF AMERICA
NCDQ2A40-75DZ-F7NJL-XB14

Cylindre compact, NCQ2-Z
N° D’ARTICLE MI10395174
N° MFRNCDQ2A40-75DZ-F7NJL-XB14
Prix353.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NCDQ2A40-75DZ-F7NJL-XB14

Cylindre compact, NCQ2-Z
N° D’ARTICLE MI10395174
N° MFRNCDQ2A40-75DZ-F7NJL-XB14
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
Prix353.25 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Série de cylindres
    NCQ2-Z
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Série
    NCQ2-Z

Aperçu

Description du fabricant
NCDQ2A40-75DZ-F7NJL-XB14 NC(D)Q2-Z,
  • Tige unique à double action
  • Tailles d'alésage XB6 et XB7 (mm) : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • XB14 diamètres (mm) : 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63
  • Le montage comprend : trou traversant (standard), fileté, chape, pied, bride de tête et bride de tige
  • Option basse température (XB7) plage de température -40°F à 158°F
  • Plage de température de l'option haute température (XB6) 10°F à 302°F
  • Option d'interrupteur automatique résistant à la chaleur (XB14) plage de température 0°F à 302°F

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good