Motion
PF2M711S-02-E

SMC CORP OF AMERICA
PF2M711S-02-E

Pf2M7, capteur de débit d’air numérique avec Io-Link, affichage 2-Color, Ip40, 0.01-100 L/min
N° D’ARTICLE MI10402180
N° MFRPF2M711S-02-E
Prix352.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
PF2M711S-02-E

Pf2M7, capteur de débit d’air numérique avec Io-Link, affichage 2-Color, Ip40, 0.01-100 L/min
N° D’ARTICLE MI10402180
N° MFRPF2M711S-02-E
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
Prix352.69 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
PF2M711S-02-E PF2M7, DÉBIT D'AIR NUMÉRIQUE
  • Plages de débit (lpm) : 0.01-1, 0.02-2, 0.05-5, 0.1-10, 0.3-25, 0.5-50, 1-100
  • Dimensions des raccords (mm) : Rc1/8, NPT1/8, G1/8, Rc1/4, NPT1/4, ø4, ø6, ø8
  • Plage de pression nominale (MPa) : -0.07 à 0.75
  • Options de sortie : IO-Link, NPN/PNP, 1-5V, 0-10V, 4-20mA
  • Précision : ±3 % F.S.
  • Répétabilité : ±1 % F.S.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté