Motion
PF3W711-06-LT-MZ

SMC CORP OF AMERICA
PF3W711-06-LT-MZ

Pf3W7-L, capteur numérique de débit d’eau, Io-Link, écran 3-Color 2-Screen, Ip65, 0.5-250 L/min
N° D’ARTICLE MI10402510
N° MFRPF3W711-06-LT-MZ
Prix563.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
PF3W711-06-LT-MZ

Pf3W7-L, capteur numérique de débit d’eau, Io-Link, écran 3-Color 2-Screen, Ip65, 0.5-250 L/min
N° D’ARTICLE MI10402510
N° MFRPF3W711-06-LT-MZ
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
Prix563.58 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
PF3W711-06-LT-MZ PF3W7-L, NUMÉRIQUE
  • Plages de débit (l/min) : 0.5-4, 2-16, 5-40, 10-100
  • Tailles de tuyauterie (Rc, NPT ou G) : 3/8, 1/2, 3/4, 1
  • Plage de température (°C) : 0 à 90
  • Précision (débit) : ±3 % F.S.
  • Répétabilité (débit) ±2 % F.S.
  • Précision (température) : ±5 % F.S.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté