Motion
PFM711S-C6-C-M-Z

SMC CORP OF AMERICA
PFM711S-C6-C-M-Z

Pfm7, capteur de débit d’air numérique, affichage 2-Color, Ip40, 0.2-100 L/min
N° D’ARTICLE MI10403020
N° MFRPFM711S-C6-C-M-Z
Prix253.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
PFM711S-C6-C-M-Z

Pfm7, capteur de débit d’air numérique, affichage 2-Color, Ip40, 0.2-100 L/min
N° D’ARTICLE MI10403020
N° MFRPFM711S-C6-C-M-Z
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
Prix253.13 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
PFM711S-C6-C-M-Z PFM7, AIR NUMÉRIQUE
  • Plages de débit (l/min) : 0.2-10, 0.5-25, 1-50, 2-100
  • Tailles de port : 1/8 ou 1/4 (rc, NPT, G) : raccords à une touche ø4, ø6, ø8 ou ø1/4"
  • Plage de pression nominale (kPa) : -70 à 750
  • Options de sortie : NPN/PNP, 1-5V, 4-20mA
  • Précision : ±3 % F.S. (affichage); ±5 % F.S. (déconnexion)
  • Répétabilité : ±1 % F.S.

Les clients ont également acheté