Motion
PFMB7102-04-AW-R

SMC CORP OF AMERICA
PFMB7102-04-AW-R

Pfmb, capteur de débit d’air numérique, affichage 2-Color, Ip40, 5-2000 L/min
N° D’ARTICLE MI10403122
N° MFRPFMB7102-04-AW-R
Prix561.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
PFMB7102-04-AW-R

Pfmb, capteur de débit d’air numérique, affichage 2-Color, Ip40, 5-2000 L/min
N° D’ARTICLE MI10403122
N° MFRPFMB7102-04-AW-R
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
Prix561.16 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
PFMB7102-04-AW-R PFMB, AIR NUMÉRIQUE
  • Plage de débit (lpm) : 5-500, 10-1000, 20-2000
  • Tailles de port (Rc, NPT, G) : 1/2 ou 3/4 (selon la plage de débit)
  • Plage de pression nominale (MPa) : 0 à 0.8
  • Options de sortie : NPN/PNP, 1-5V, 4-20mA
  • Précision : ±3 % F.S.
  • Répétabilité : ±1 % F.S.

Les clients ont également acheté