Spécifications
Dimensions
- Taille du port d’entrée4 mm
- Taille du port de sortie4 mm
Détails
- Type de port d’entréeDroit
- Type de filetage du port de sortieTubulure
- Type de port de sortieDroit
- Type de produitRégulateurs d’air montés sur collecteur
- Série/systèmeSS5Y
Aperçu
- Collecteur pour vannes montées sur socle SY3000
- Le boîtier de raccordement peut être monté du côté D ou U
- L’alimentation et l’échappement communs peuvent être situés sur U, Dor des deux côtés
- Maximum de 20 stations disponibles en standard
- Montage sur rail DIN
- Connecteur D-sub 25 broches pour connexion aux vannes
- 4 tailles de port disponibles