Spécifications
Détails
- Type de produitRégulateurs d’air montés sur collecteur
Aperçu
- Collecteur pour vannes montées sur socle SY5000
- Le boîtier de raccordement peut être monté du côté D ou U
- L’alimentation et l’échappement communs peuvent être situés sur U, Dor des deux côtés
- Maximum de 20 stations (26 broches); 16 stations (20 broches) and8 stations (10 broches) disponibles en standard
- Montage sur rail DIN
- Connecteur plat 26, 20 ou 10 broches pour le raccordement aux vannes
- 6 tailles de port disponibles