Motion
SV1100R-5FUD-C-N3

SMC CORP OF AMERICA
SV1100R-5FUD-C-N3

Électrovanne à Sv1000, 5 ports, tous types
N° D’ARTICLE MI10418647
N° MFRSV1100R-5FUD-C-N3
Prix83.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SV1100R-5FUD-C-N3

Électrovanne à Sv1000, 5 ports, tous types
N° D’ARTICLE MI10418647
N° MFRSV1100R-5FUD-C-N3
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
Prix83.84 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SV1100R-5FUD-C-N3 SV1000, 5 PORT
  • Fluide : air
  • Plage de pression de service : -100kPa à 0.7MPa
  • Temps de réponse ms (à 0.5MPa) : 18 ou moins
  • Tension nominale de la bobine : 12, 24VDC
  • Température ambiante et du liquide : -10 à 50° C
  • Boîtier : IP67 (basé sur IEC529)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté