Motion
SY7340-5WO
Électrovanne à Sy7000, 5 ports, tous types
N° D’ARTICLE MI10424940
N° MFRSY7340-5WO
Prix108.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Électrovanne à Sy7000, 5 ports, tous types
N° D’ARTICLE MI10424940
N° MFRSY7340-5WO
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
Prix108.76 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SOLÉNOÏDE SY7340-5WO SY7000, 5 PORTS
  • Fluide : air
  • Plage de pression de fonctionnement : (pilote interne) 0.1 - 0.7MPa(pilote externe) -100kPa à 0.7MPa(pilote externe, plage de pression pilote) 0.25 - 0.7MPa
  • Surface effective mm 2 (Cv) : corps oblongé 10.6 (0.59);monté sur base 12.6 (0.7)
  • Tension nominale du serpentin : 3, 5, 6, 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Temps de réponse (0.5MPa) sans voyant lumineux &détecteur de tension de surtension : 32ms ou moins
  • Température ambiante et du liquide : 50°C

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté