Motion
SY9420-5LZD-03

SMC CORP OF AMERICA
SY9420-5LZD-03

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, 24 V CC, 2 solénoïde, fiche L avec fil conducteur 0.3m, corps oblong, 3/8 po / 255 mm
N° D’ARTICLE MI10425864
N° MFRSY9420-5LZD-03
Prix146.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SY9420-5LZD-03

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, 24 V CC, 2 solénoïde, fiche L avec fil conducteur 0.3m, corps oblong, 3/8 po / 255 mm
N° D’ARTICLE MI10425864
N° MFRSY9420-5LZD-03
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
Prix146.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    3/8 po

Détails

  • Direction du débit
    4-Way
  • Nombre de postes
    3
  • Nombre de solénoïdes
    2
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Entrée électrique du solénoïde
    Fiche L avec fil de connexion 0.3m
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
SY9420-5LZD-03 SY9000, 5 PORT

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté