Motion
VFS5300-5FZ-B06

SMC CORP OF AMERICA
VFS5300-5FZ-B06

Vfs5000, vanne montée sur socle, enfichable et non enfichable
N° D’ARTICLE MI10432431
N° MFRVFS5300-5FZ-B06
Prix251.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VFS5300-5FZ-B06

Vfs5000, vanne montée sur socle, enfichable et non enfichable
N° D’ARTICLE MI10432431
N° MFRVFS5300-5FZ-B06
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
Prix251.57 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
VFS5300-5FZ-B06 VFS5000, MONTÉ SUR BASE
  • Fluide : air et gaz inerte
  • Pression de fonctionnement : 0.1MPa à 1.0MPa
  • Zone d’entrée en vigueur (Cv) : 2.2 à 5.7
  • Tension nominale de la bobine : 100, 200 V c.a. 50/60Hz; 24VDC
  • Temps de réponse : 60 ms ou moins
  • Température ambiante/liquide : -10 à +60°C
Aidez-nous à améliorer ce produit

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon