Motion
VQ21M1-5YOB-C8

SMC CORP OF AMERICA
VQ21M1-5YOB-C8

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 24 V CC
N° D’ARTICLE MI10439639
N° MFRVQ21M1-5YOB-C8
Prix31.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VQ21M1-5YOB-C8

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 24 V CC
N° D’ARTICLE MI10439639
N° MFRVQ21M1-5YOB-C8
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
Prix31.35 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Série
    VQ
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
VQ21M1-5YOB-C8 VQ20/30, 2 PORT
  • Fluide : air, gaz inerte
  • Plage de pression de service : 0.01 à 0.6 MPa
  • Débit : 0.39 Cv (VQ20), 0.81 (VQ30)
  • Tension nominale du serpentin : 12, 24VDC; 100, 110, 200VAC
  • Temps de réponse OFF : 5ms ou moins
  • Température ambiante/liquide : -10 à 50°C

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon