Motion
VQ4100-41-03T

SMC CORP OF AMERICA
VQ4100-41-03T

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, 220 V CA, 1 solénoïde, à orifice latéral, 3/8 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI10439722
N° MFRVQ4100-41-03T
Prix88.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VQ4100-41-03T

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, 220 V CA, 1 solénoïde, à orifice latéral, 3/8 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI10439722
N° MFRVQ4100-41-03T
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
Prix88.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    3/8 po

Détails

  • Direction du débit
    4-Way
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    1
  • Type de tuyauterie
    Port latéral
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    220 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
VQ4100-41-03T VQ40, 4000 SÉRIE, 5
  • Fluide : air/gaz d'inertie
  • Plage de pression de fonctionnement : 0.15 - 1.0MPa
  • Surface effective mm 2 (Cv) :2 position joint métallique 36.0 (2.0);2 position joint en caoutchouc 39.6 (2.2)3 position joint métallique 19.8 - 36.0 (1.1 - 2.0);3 position joint en caoutchouc 21.6 - 39.6 (1.2 - 2.2)
  • Tension nominale de la bobine : 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Temps de réponse (ms) standard 1W :joint métallique 12 ou moins à 55 ou moins;joint en caoutchouc 15 ou moins à 62 ou moins
  • Température ambiante et du produit : joint métallique -10 à 50°C ; joint en caoutchouc -5 à 50°C
  • Boîtier IP65 en option

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon