Motion
VQZ1150R-5LO1

SMC CORP OF AMERICA
VQZ1150R-5LO1

Vqz**5*, série 1000/2000/3000 , électrovanne à 5 ports, montage sur socle
N° D’ARTICLE MI10440364
N° MFRVQZ1150R-5LO1
Prix52.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VQZ1150R-5LO1

Vqz**5*, série 1000/2000/3000 , électrovanne à 5 ports, montage sur socle
N° D’ARTICLE MI10440364
N° MFRVQZ1150R-5LO1
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
Prix52.77 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
VQZ1150R-5LO1 VQZ5, 1000/2000/3000
  • Fluide : air/gaz d'inertie
  • Plage de pression de fonctionnement : 0.1 - 0.7MPa(type haute pression 1.0MPa)
  • Surface effective mm 2 (Cv) :joint métallique 2.2 (0.12) - 16.2 (0.9); joint en caoutchouc 3.6 (0.2) - 21.6 (1.2)
  • Tension nominale de la bobine : 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Temps de réponse (ms) standard 1W, haute pression 1.5W :joint métallique 25 ou moins; joint en caoutchouc 30 ou moins
  • Température ambiante et du liquide : -10 à 50° C

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté