Motion
VQZ1421-5MO1-C4

SMC CORP OF AMERICA
VQZ1421-5MO1-C4

Vqz**2*, série 1000/2000/3000 , électrovanne à 5 ports, corps à orifice
N° D’ARTICLE MI10440656
N° MFRVQZ1421-5MO1-C4
Prix73.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VQZ1421-5MO1-C4

Vqz**2*, série 1000/2000/3000 , électrovanne à 5 ports, corps à orifice
N° D’ARTICLE MI10440656
N° MFRVQZ1421-5MO1-C4
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
Prix73.34 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
VQZ1421-5MO1-C4 VQZ2, 1000/2000/3000
  • Fluide : air, gaz inerte
  • Plage de pression de fonctionnement : 0.1 - 0.7MPa
  • Surface effective mm 2 (Cv) :joint métallique 2.0 (0.11) - 12.6 (0.7);joint en caoutchouc 3.1 (0.17) - 16.2 (0.9)
  • Tension nominale de la bobine : 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Temps de réponse (ms) standard 1W, haute pression 1.5W :joint métallique 25 ou moins; joint en caoutchouc 30 ou moins
  • Température ambiante et du liquide : -10 à 50°C

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon