Motion
VQZ3120-3L1-N11

SMC CORP OF AMERICA
VQZ3120-3L1-N11

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT VQZ 4/5 avec largeur de corps VQZ3000 Modèle 18mm
N° D’ARTICLE MI10441324
N° MFRVQZ3120-3L1-N11
Prix62.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VQZ3120-3L1-N11

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT VQZ 4/5 avec largeur de corps VQZ3000 Modèle 18mm
N° D’ARTICLE MI10441324
N° MFRVQZ3120-3L1-N11
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
Prix62.21 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Actionnement
    2 position simple
  • Pays d’origine
    JP
  • À utiliser avec la série
    VQZ3000 largeur de carrosserie 18mm
  • Fonction
    Standard
  • Série
    VQZ
  • Entrée électrique du solénoïde
    Fiche L avec fil de connexion

Aperçu

Description du fabricant
VQZ3120-3L1-N11 VQZ2, 1000/2000/3000
  • Fluide : air, gaz inerte
  • Plage de pression de fonctionnement : 0.1 - 0.7MPa
  • Surface effective mm 2 (Cv) :joint métallique 2.0 (0.11) - 12.6 (0.7);joint en caoutchouc 3.1 (0.17) - 16.2 (0.9)
  • Tension nominale de la bobine : 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Temps de réponse (ms) standard 1W, haute pression 1.5W :joint métallique 25 ou moins; joint en caoutchouc 30 ou moins
  • Température ambiante et du liquide : -10 à 50°C

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté