Motion
VQZ3450-5YB1
Vqz**5*, série 1000/2000/3000 , électrovanne à 5 ports, montage sur socle
N° D’ARTICLE MI10442062
N° MFRVQZ3450-5YB1
Price$104.14/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vqz**5*, série 1000/2000/3000 , électrovanne à 5 ports, montage sur socle
N° D’ARTICLE MI10442062
N° MFRVQZ3450-5YB1
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
Price$104.14/each

Aperçu

Description du fabricant
VQZ3450-5YB1 VQZ5, 1000/2000/3000
  • Fluide : air/gaz d'inertie
  • Plage de pression de fonctionnement : 0.1 - 0.7MPa(type haute pression 1.0MPa)
  • Surface effective mm 2 (Cv) :joint métallique 2.2 (0.12) - 16.2 (0.9); joint en caoutchouc 3.6 (0.2) - 21.6 (1.2)
  • Tension nominale de la bobine : 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Temps de réponse (ms) standard 1W, haute pression 1.5W :joint métallique 25 ou moins; joint en caoutchouc 30 ou moins
  • Température ambiante et du liquide : -10 à 50° C

You May Also Like

Les clients ont également acheté