Motion
VQZ3851R-5L1-03T

SMC CORP OF AMERICA
VQZ3851R-5L1-03T

Vqz**5*, série 1000/2000/3000 , électrovanne à 5 ports, montage sur socle
N° D’ARTICLE MI10442108
N° MFRVQZ3851R-5L1-03T
Prix75.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VQZ3851R-5L1-03T

Vqz**5*, série 1000/2000/3000 , électrovanne à 5 ports, montage sur socle
N° D’ARTICLE MI10442108
N° MFRVQZ3851R-5L1-03T
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
Prix75.14 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
VQZ3851R-5L1-03T VQZ5, 1000/2000/3000
  • Fluide : air/gaz d'inertie
  • Plage de pression de fonctionnement : 0.1 - 0.7MPa(type haute pression 1.0MPa)
  • Surface effective mm 2 (Cv) :joint métallique 2.2 (0.12) - 16.2 (0.9); joint en caoutchouc 3.6 (0.2) - 21.6 (1.2)
  • Tension nominale de la bobine : 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Temps de réponse (ms) standard 1W, haute pression 1.5W :joint métallique 25 ou moins; joint en caoutchouc 30 ou moins
  • Température ambiante et du liquide : -10 à 50° C

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon