Motion
VV5QC11-10N7SDNN0-DN

SMC CORP OF AMERICA
VV5QC11-10N7SDNN0-DN

Vv5Qc11-S, série 1000 , collecteur monté sur socle, enfichable, unité de transmission série E/S (Ex250)
N° D’ARTICLE MI10448140
N° MFRVV5QC11-10N7SDNN0-DN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VV5QC11-10N7SDNN0-DN

Vv5Qc11-S, série 1000 , collecteur monté sur socle, enfichable, unité de transmission série E/S (Ex250)
N° D’ARTICLE MI10448140
N° MFRVV5QC11-10N7SDNN0-DN
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
VV5QC11-10N7SDNN0-DN VV5QC11-S, 1000
  • Collecteur enfichable de type EX250 monté sur socle pour vanne VQC1000
  • Boîtier de protection conforme à la norme IP67 pour une protection contre la poussière et l’humidité
  • Le kit de transmission série E/S réduit le travail de connexion, minimise le câblage et économise de l'espace
  • Maximum de 24 stations disponibles en standard
  • Montage sur rail DIN en option
  • 21 tailles de port disponibles

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté