Motion
PA020615 CNH-6125DBY-195 1750RPM

SUMITOMO DRIVE TECH
PA020615 CNH-6125DBY-195 1750RPM

195:1 Réduction, 195:1 rapport, montage au pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement
N° D’ARTICLE MI10479162
N° MFRPA020615 CNH-6125DBY-195 1750RPM
Prix4,545.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA020615 CNH-6125DBY-195 1750RPM

195:1 Réduction, 195:1 rapport, montage au pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement
N° D’ARTICLE MI10479162
N° MFRPA020615 CNH-6125DBY-195 1750RPM
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
Prix4,545.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Couple de sortie maximal
    68200 N-m;603620
  • Rapport nominal
    195:1
  • Ratio
    195:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    Acier de qualité roulement
  • Numéro de catalogue du fabricant
    03.601.50.013
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    195:1
  • Série
    Cyclo 6000
  • Couple nominal (po-lb)
    603620 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
PA020615 CNH-6125DBY-195 1750RPM