Motion
PA020825 CHH-6175DCY-273 1750RPM

SUMITOMO DRIVE TECH
PA020825 CHH-6175DCY-273 1750RPM

Réducteur de vitesse en ligne - double réduction, 273:1 rapport, 1-3/8 po taille d’entrée, 2-3/4 po diamètre d’arbre de sortie, montage au pied, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI10479173
N° MFRPA020825 CHH-6175DCY-273 1750RPM
Prix11,132.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA020825 CHH-6175DCY-273 1750RPM

Réducteur de vitesse en ligne - double réduction, 273:1 rapport, 1-3/8 po taille d’entrée, 2-3/4 po diamètre d’arbre de sortie, montage au pied, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI10479173
N° MFRPA020825 CHH-6175DCY-273 1750RPM
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
Prix11,132.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6175
  • Hauteur du boîtier
    16.89 po
  • Taille d’entrée
    1-3/8 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    6175
  • Couple de sortie maximal
    11063.195243435253
  • Rapport nominal
    273:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    2-3/4 po
  • Ratio
    273:1

Détails

  • Ratio réel
    273:1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Numéro de catalogue du fabricant
    03.601.50.013
  • Puissance d’entrée maximale
    40.400 ch à 1750 tr/min
  • Montage
    Fixation au pied
  • Capacité de charge suspendue
    2636.93 lb
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Double
  • Série
    Cyclo 6000
  • Normes respectées
    AGMA
  • Couple nominal (po-lb)
    603620 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
PA020825 CHH-6175DCY-273 1750RPM
  • Adaptateur à pied en C
  • Fonctionnement silencieux, efficace et fiable avec une densité de couple élevée et une taille compacte
  • Boîtiers interchangeables en fonte dans les configurations de pieds, à bride ou à montage frontal
  • Entrées disponibles à arbre libre, à arbre creux de fourreau, à face en C, à base de pelle et à montage sur le dessus
  • Composants internes fabriqués en acier durci, dégazé sous vide et de qualité roulement pour une vibration minimale, un faible bruit, un faible jeu de dos et une durée de vie opérationnelle prolongée
  • La garantie de 24 mois renforce la superbe réputation du produit Cyclo
  • Fabricant : Sumitomo Drive Technologies